Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Bipow Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus Bipow Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Baseus Bipow Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Baseus Bipow Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Baseus Bipow Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114331185
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     PPBD050001
EAN/GTIN:
     6932172618193
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
usb akku
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
15 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
15 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
15 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
15 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
3 A
Automatische Abschaltung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.