Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K20864OW Druckerpatrone Kompatibel Hohe (XL-) Ausbeute Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K20864OW Druckerpatrone Kompatibel Hohe (XL-) Ausbeute Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114406226
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K20864OW
EAN/GTIN:
     3112539942953
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Workforce Pro WF-4700 Series, WF-4720 DWF, WF-4720 Series, WF-4725 DWF, WF-4730 DTWF, WF-4735 DTWF, WF-4740 DTWF
Seitenergebnis Farbtinte
1900 Seiten
Farbtintenpatronenanzahl
1
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code
EPSON 35XL
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.