Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TEERPADLOCK Fahrradersatzteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TEERPADLOCK Fahrradersatzteil/-zubehör
SBS TEERPADLOCK Fahrradersatzteil/-zubehör
SBS TEERPADLOCK Fahrradersatzteil/-zubehör
SBS TEERPADLOCK Fahrradersatzteil/-zubehör
SBS TEERPADLOCK Fahrradersatzteil/-zubehör
SBS TEERPADLOCK Fahrradersatzteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114407534
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEERPADLOCK
EAN/GTIN:
     8018417442025
Maximale Sicherheit für Ihren Roller, Ihr Fahrrad, Ihr E-Bike, Ihren Segway Das Anti-Diebstahl-Schloss ist für Fahrzeuge mit Scheibenbremsen bis zu 7 mm Dicke ausgelegt. Öffnen Sie es mit einem der mitgelieferten Schlüssel und befestigen Sie es an der Bremse Ihres Fahrzeugs. Der Stahlkern ist äußerst widerstandsfähig und verhindert dank seiner diebstahlsicheren Konstruktion jegliche Manipulation: Aufschneiden oder Öffnen ohne Schlüssel ist besonders schwierig.

Mit Seil zum Befestigen an Masten und Strukturen Dank dem mitgelieferten Seil zur Diebstahlsicherung können Sie das Vorhängeschloss an einem Pfahl oder einer speziellen Struktur befestigen. So ist Ihr Motorroller noch besser gesichert.

Kompakt und leicht zu transportieren Aufgrund seiner kompakten Größe leicht zu transportieren. Bewahren Sie es in der beiliegenden Aufbewahrungstasche auf und tragen Sie es immer bei sich.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
170 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
460 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Material
PVC, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.