Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Trixy Deckenbeleuchtung LED 24 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE6-114534577
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672593.002.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Quadratisches Anbau-Downlight. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse aus UV-beständigem Polycarbonat. Perfektes Thermomanagement mittels Kühlkörper aus Aluminium. Diffusor Kunststoff (PMMA) klar mit opaler Reflektorfolie. Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. MultiColour: Mit rückseitigem Schaltelement Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Werkseitig auf 4000 K eingestellt. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. MultiCutOut: mit verstellbarer Federbefestigung sind verschiedene Deckenausschnitte individuell einstellbar. Geeignet für Deckenausschnitte von Ø >120 bis 260 mm. Geeignet für Deckeneinbau. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT. Einfachste Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
5 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
24 W
Lichtfarbe
Neutralweiß, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtleistung
2550 lm
Strahlungswinkel
114 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
106 lm/W
Technische Details
Glühdrahtprüfung
650°C
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
1550 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,17*
€ 282,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,51*
€ 280,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,90*
€ 258,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,58*
€ 226,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.