Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Trixy Deckenbeleuchtung LED 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Trixy Deckenbeleuchtung LED 18 W
RZB Trixy Deckenbeleuchtung LED 18 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114536993
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672585.002.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Rundes Einbau-Downlight. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse aus UV-beständigem Polycarbonat. Perfektes Thermomanagement mittels Kühlkörper aus Aluminium. Diffusor Kunststoff (PMMA) klar mit opaler Reflektorfolie. Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. MultiColour: Mit rückseitigem Schaltelement Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Werkseitig auf 4000 K eingestellt. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. MultiCutOut: mit verstellbarer Federbefestigung sind verschiedene Deckenausschnitte individuell einstellbar. Geeignet für Deckenausschnitte von Ø 65 bis 205 mm. Geeignet für Deckeneinbau. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT. Einfachste Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
5 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
18 W
Lichtfarbe
Neutralweiß, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtleistung
1650 lm
Strahlungswinkel
113 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
92 lm/W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Technische Details
Glühdrahtprüfung
650°C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
22 mm
Gewicht
1080 g
Durchmesser
235 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,07*
€ 254,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,61*
€ 239,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,25*
€ 232,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.