Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Trixy Deckenbeleuchtung LED 23 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE6-114542739
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672595.002.1.89
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Quadratisches Anbau-Downlight. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse aus UV-beständigem Polycarbonat. Perfektes Thermomanagement mittels Kühlkörper aus Aluminium. Diffusor Kunststoff (PMMA) klar mit opaler Reflektorfolie. Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. MultiCutOut: mit verstellbarer Federbefestigung sind verschiedene Deckenausschnitte individuell einstellbar. Geeignet für Deckenausschnitte von Ø >120 bis 260 mm. Geeignet für Deckeneinbau. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Gleichspannungstauglich - geeignet für zentrale Sicherheitsstromversorgung. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Einfachste Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-10 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
23 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtleistung
2250 lm
Strahlungswinkel
114 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Technische Details
Glühdrahtprüfung
650°C
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
1780 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,84*
€ 241,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,93*
€ 240,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.