Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Toledo Flat+ Einbaustrahler LED 26 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 827-865, DALI, ws 901812.002.2.76
LED-Einbaudownlight 827-865, DALI, ws 901812.002.2.76
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114543588
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901812.002.2.76
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Flexibles rundes Einbau-Downlight mit Multi-Funktionen. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Tunable White dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K. Geeignet für Deckeneinbau. Deckenbefestigung mit Federsystem. Geeignet für direkte Abdeckung mit Wärmedämmungsmaterial (gilt nur für die unteren Lumenstufen). Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. DALI-Betriebsgerät gleichspannungstauglich. Anbaugehäuse als Zubehör für alle Größen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54, IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2 mm
Durchmesser
470 mm
Gewicht
1730 g
Ausgesparte Höhe
70 mm
Ausgesparter Durchmesser
457 mm
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
26 W
Lichtfarbe
Kaltweiße, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3300 lm
Strahlungswinkel
113 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
127 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Glühdrahtprüfung
650°C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,62*
€ 297,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,52*
€ 294,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,62*
€ 280,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,42*
€ 270,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982920.002
ab € 59,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.