Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer CB273 E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer CB273 E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
Acer CB273 E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
Acer CB273 E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
Acer CB273 E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
Acer CB273 E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
Acer CB273 E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
Acer CB273 E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114545157
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.HB3EE.E06
EAN/GTIN:
     4711121756870
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
TCO
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB Typ-C
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Höheneinstellung
165 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
614.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
240 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
508.4 mm
Breite (ohne Standfuß)
614.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
69.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
367 mm
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Zertifizierung
TCO
Sonstige Funktionen
Zweites Display effektiver Sichtbereich
598 x 336 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.31 x 0.31 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbraumstandard
sRGB
Farbskala
99 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,42*
€ 245,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS60-425BL1
ab € 48,27*
Zubehör
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 127,29*
Zubehör
Neomounts
DS70S-950BL1
ab € 147,28*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 37,76*
Zubehör
Acer
LC.MON11.001
ab € 56,24*
Zubehör
Acer
LC.MON11.002
ab € 97,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 86,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.