Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li PW-PCIV-4-90W Computer-Gehäuseteil Full Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114664184
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     PW-PCIV-4-90W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Full Tower
Produktfarbe
Weiß
Steigleitung enthalten
Ja
Steigleitungslänge
900 mm
Anschluss 1
PCI-e x 16
Anschluss 2
PCI-e x 16
Kompatible Produkte
Lian Li O11D EVO, O11D EVO XL
Weitere Suchbegriffe: Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, pci express riser card, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.