Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie HM-4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mackie HM-4 Schwarz
Mackie HM-4 Schwarz
Mackie HM-4 Schwarz
Mackie HM-4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114682959
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     2049177-01
EAN/GTIN:
     663961054064
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
6.3mm
Audioeingang (L, R)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Technische Details
LED-Anzeigen
Leistung
Produktfarbe
Schwarz
Audio
Synchronisations-Eingangsimpedanz
10000 Ohm
Output Widerstand
47 Ohm
Kanaltrennung
22 dB
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.