Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie HM-400 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mackie HM-400 Schwarz
Mackie HM-400 Schwarz
Mackie HM-400 Schwarz
Mackie HM-400 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114682960
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     2049178-01
EAN/GTIN:
     663961054088
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
224 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
3600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
6.3mm
Audioeingang (L, R)
12
Technische Details
LED-Anzeigen
Leistung, Status, Schalter
Produktfarbe
Schwarz
Audio
THD, totalklirren
0.01 %
Rauschverhältnis (SNR)
-66 dB
Synchronisations-Eingangsimpedanz
20000 Ohm
Output Widerstand
47 Ohm
Verstärkung
18 dB
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 120 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,20*
€ 287,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,90*
€ 275,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,69*
€ 268,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.