Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie HM-800 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mackie HM-800 Schwarz
Mackie HM-800 Schwarz
Mackie HM-800 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114682961
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     2049179-01
EAN/GTIN:
     663961054101
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
224 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
3600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
6.3mm
Audioeingang (L, R)
16
Technische Details
LED-Anzeigen
Leistung, Status, Schalter
Produktfarbe
Schwarz
Audio
THD, totalklirren
0.005 %
Rauschverhältnis (SNR)
-67 dB
Synchronisations-Eingangsimpedanz
40000 Ohm
Output Widerstand
47 Ohm
Verstärkung
19 dB
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,02*
€ 358,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,04*
€ 355,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,74*
€ 341,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,03*
€ 334,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,35*
€ 306,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.