Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MeetUp + RoomMate + Tap IP Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MeetUp + RoomMate + Tap IP Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech MeetUp + RoomMate + Tap IP Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech MeetUp + RoomMate + Tap IP Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech MeetUp + RoomMate + Tap IP Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech MeetUp + RoomMate + Tap IP Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech MeetUp + RoomMate + Tap IP Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech MeetUp + RoomMate + Tap IP Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech MeetUp + RoomMate + Tap IP Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech MeetUp + RoomMate + Tap IP Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech MeetUp + RoomMate + Tap IP Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech MeetUp + RoomMate + Tap IP Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech MeetUp + RoomMate + Tap IP Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech MeetUp + RoomMate + Tap IP Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech MeetUp + RoomMate + Tap IP Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech MeetUp + RoomMate + Tap IP Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114780141
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     991-000413
EAN/GTIN:
     5099206102118
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
USB-Stecker
USB Typ-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromstärke
4.74 A
DC input Spannung
19 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Stromstecker-Typ
Typ J
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Gleichstrom, USB
Stromkabellänge
1.5 m
AC-Netzadapter
Ja
Montageset
Ja
Kamera enthalten
Ja
Schnittstellenmodul
Schnittstellenmodul Anzahl RJ45-Anschlüsse
1
Bildschirm
Display
IPS
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Kontrastverhältnis
1000:1
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Bildwinkel, horizontal
85 °
Bildwinkel, vertikal
85 °
Helligkeit
400 cd/m²
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
0.675 Wh
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Ausgangspegel
86.5/95 dB
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Audio-Beamforming
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
4 m
Abtastraten
0 - 32 kHz
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Graphit, Weiß
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Wandmontage
Ja
Schwenkbereich
-25 - 25 °
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
PTZ Kontrolle
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-27 dB
Mikrofon-Frequenz
90 - 16000 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Schnittstellenmodul Abmessungen (BxHxT)
246.2 x 171.3 x 56.1 mm
Schnittstellenmodulgewicht
1000 g
Fernbedienungsmaße (B x H x T)
83 x 83 x 10 mm
Abmessungen Kamera (BxTxH)
400 x 85 x 104 mm
Kameragewicht
1040 g
Breite
161 mm
Tiefe
211 mm
Höhe
34.5 mm
Gewicht
1040 g
Verpackungsbreite
456 mm
Verpackungstiefe
522 mm
Verpackungshöhe
189 mm
Paketgewicht
8824 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
463 mm
Höhe des Versandkartons
203 mm
Computersystem
VESA-Halterung
Ja
Installiertes Betriebssystem
CollabOS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Merkmale
Bewegungssensor
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Horizontales Blickfeld
113 °
Vertikales Blickfeld
80.7 °
Diagonales Blickfeld
120 °
Anzahl an Kameravoreinstellungen
3
Fernbedienungsschnittstelle
RF Wireless
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.694,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.859,99*
€ 2.213,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.855,25*
€ 2.207,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.789,14*
€ 2.129,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.743,18*
€ 2.074,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.694,73*
€ 2.016,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.