Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic M3410-010200-00403 Barcodeleser Integrierter Barcodeleser 1D/2D Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic M3410-010200-00403 Barcodeleser Integrierter Barcodeleser 1D/2D Grau
Datalogic M3410-010200-00403 Barcodeleser Integrierter Barcodeleser 1D/2D Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114812833
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     M3410-010200-00403
EAN/GTIN:
     5704174932789
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom, USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.6 W
Stromverbrauch (Standby)
0.95 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Breite
137 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
94 mm
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG
Druckkontrast
25 %
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Integrierter Barcodeleser
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, GS1 Databar RSS14 Stacked, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lesegeschwindigketi (max)
30000000 Auslesungen/Sekunde
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 86100 Lux
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
0 - 65 °
Gierlesewinkel
0 - 75 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,48*
€ 421,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,17*
€ 419,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,67*
€ 411,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,48*
€ 407,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,55*
€ 394,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.