Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Gryphon I 4200 Tragbares Barcodelesegerät 1D Linear Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114842505
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GD4290-WH
EAN/GTIN:
     5704174390961
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, USB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
163 g
Breite
166 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
109 mm
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
LED-Anzeigen
Ja
Umgebungsbeleuchtung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Linear
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
AIM-128, AusPost, CPC Binary, China Post, Codabar, Codabar 125, Code 11, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 25 (IR 2 of 5), Code 25 (non-IR 2 of 5), Code 3 of 9, Code 32, Code 39, Code 39 (ASCII), Code 93, DUN 14, Deutsche12, Deutsche14, Discrete 2 of 5, EAN 128, EAN 2, EAN 5, EAN-13, Facing Identification Mark, GS1 Composite, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Databar Limited, IATA, ITF-14, ITF-4, ITF-6, Intelligent Mail, JAN, Japanese Post, Latent image, MSI, Matrix 2 of 5, PDF417, Planet, POSTNET, Plessey, PostBar, RM4SCC / KIX, S-Code, Standard 2 of 5, Standard 25, TCL39, Telepen, Trioptic, U.P.C., UPC-A, UPC-E, UPC-E0, UPC-E1
Lesegeschwindigketi (max)
400 Auslesungen/Sekunde
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 130000 Lux
Neigungslesewinkel
-45 - 45 °
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-65 - 65 °
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
11-0360
ab € 8,90*
Zubehör
Datalogic
90A052066
ab € 16,62*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic
90A052100
ab € 16,59*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,56*
Zubehör
Datalogic
90A052278
ab € 13,55*
Zubehör
Datalogic
90A052285
ab € 16,56*
Zubehör
Datalogic
90A052289
ab € 33,05*
Zubehör
Datalogic
90A052302
ab € 26,53*
Zubehör
Datalogic
90A052352
ab € 14,74*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,04*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,72*
Zubehör
Datalogic
90G001095
ab € 18,92*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,09*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.