Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 9800i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Magellan 9800i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Silber
Datalogic Magellan 9800i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Silber
Datalogic Magellan 9800i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Silber
Datalogic Magellan 9800i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Silber
Datalogic Magellan 9800i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Silber
Datalogic Magellan 9800i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Silber
Datalogic Magellan 9800i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Silber
Datalogic Magellan 9800i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Silber
Datalogic Magellan 9800i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114911450
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     98201010121-014212
EAN/GTIN:
     4056572759903
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
292 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
68 mm
Leistungen
Produktfarbe
Silber
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, RS-232
Scannen
Typ
Integrierter Barcodeleser
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar Omnidirectional
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, Micro QR Code, QR Code
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 86080 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.802,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.865,68*
€ 2.220,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.860,65*
€ 2.214,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.837,26*
€ 2.186,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.821,46*
€ 2.167,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.802,78*
€ 2.145,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.