Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic DSM0422-SR Fester Barcodeleser 2D Linear Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114911608
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     DSM0422-WA
EAN/GTIN:
     5715063132470
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
RS-232, USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.214 W
Stromverbrauch (Standby)
0.057 W
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
214 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
131 g
Breite
47 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
38 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG
Druckkontrast
25 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ
2D
Sensor-Typ
Linear
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 960 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Neigungslesewinkel
-180 - 180 °
Steigungslesewinkel
-60 - 60 °
Gierlesewinkel
-60 - 60 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,02*
€ 484,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,90*
€ 483,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,50*
€ 467,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,31*
€ 459,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,98*
€ 426,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.