Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CAB-551 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic USB-A-Kabel (CAB-551)
Datalogic USB-A-Kabel (CAB-551)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114911724
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     CAB-551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel typ a 2 m
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
USB-Kabel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
RJ-45
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Datalogic
Kompatibilität
PowerScan 9600
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.