Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Voyager 5200 Office Headset + USB-C-an-Micro-USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager 5200 Office Headset + USB-C-an-Micro-USB-Kabel
POLY Voyager 5200 Office Headset + USB-C-an-Micro-USB-Kabel
POLY Voyager 5200 Office Headset + USB-C-an-Micro-USB-Kabel
POLY Voyager 5200 Office Headset + USB-C-an-Micro-USB-Kabel
POLY Voyager 5200 Office Headset + USB-C-an-Micro-USB-Kabel
POLY Voyager 5200 Office Headset + USB-C-an-Micro-USB-Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114963913
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     8R711AA
EAN/GTIN:
     197498152493
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
HP Headsets
Jede Umgebung ist jetzt ideal für ein Telefongespräch
Sie arbeiten sowohl im Büro als auch im Außendienst? Wir haben die Lösung für Sie. Das Voyager 5200-Headset bietet professionellen Sound, egal wo Sie den Anruf entgegennehmen. Jetzt können Sie in jeder Umgebung auf jedem Ihrer Geräte arbeiten, mit flexibler Konnektivität und Bluetooth®-Technologie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
20 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Kopfhörer
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
90 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Abspielen/Pause, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte
8
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP, HSP, PBAP, SSP2
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Gesprächszeit
7 h
Akkuladezeit
1.6 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 6800 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,25*
€ 253,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,13*
€ 239,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.