Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEQSTER Displayschutzglas LITE für iPad 10.2" (7./8./9. Gen.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEQSTER Displayschutzglas LITE für iPad 10.2" (7./8./9. Gen.)
DEQSTER Displayschutzglas LITE für iPad 10.2" (7./8./9. Gen.)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-115138585
Hersteller:
     DEQSTER
Herst.-Nr.:
     40-1009184
EAN/GTIN:
     4260734840501
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der DEQSTER Displayschutz Lite schützt das Display von deinem Apple iPad 10.2" optimal. Aufgrund der fairen Preisgestaltung, bietet sich dieses Displayschutzglas für den großvolumigen Einsatz von Endgeräten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
171 mm
Tiefe
0.3 mm
Höhe
247 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.