Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link M30 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß, Blau 4 Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link M30 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß, Blau 4 Intern
D-Link M30 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß, Blau 4 Intern
D-Link M30 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß, Blau 4 Intern
D-Link M30 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß, Blau 4 Intern
D-Link M30 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß, Blau 4 Intern
D-Link M30 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß, Blau 4 Intern
D-Link M30 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß, Blau 4 Intern
Artikel-Nr.:
     CIDE6-115167498
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     M30/E
EAN/GTIN:
     790069472824
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
d-link wlan router
Weitere Informationen:
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
3000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
2403 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11v, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
Dynamische IP-Adresse
Ja
Statische IP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
181.5 mm
Tiefe
129.2 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
295 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Ethernet-WAN
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß, Blau
Antennentyp
Intern
Produkttyp
Mesh-Router
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl der Antennen
5
Maximale Abdeckung
260 m²
Reset-Knopf
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Zertifizierung
CE, FCC, IC, NCC
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten
1 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
M30-2/E
ab € 146,36*
Zubehör
D-Link
M60
ab € 138,23*
Zubehör
D-Link
M15-2
ab € 97,58*
Zubehör
D-Link
M15-3
ab € 149,66*
Zubehör
D-Link
M32-2
ab € 139,68*
Zubehör
D-Link
M32-3
ab € 280,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.