Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Gommo Seesack Gummi Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE6-115171507
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BGOMWE-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weekender-Tasche aus gummiertem Material, die dank des doppelten Fastex-Systems, das die Griffe in Schultergurte verwandelt, als Reisetasche oder Rucksack verwendet werden kann. Ausgestattet mit einem großen Innenfach und einer hervorragenden Organisation der Außentaschen ist die Weekender-Tasche nützlich im Fitnessstudio, auf Reisen oder in der Stadt. Erhältlich mit abnehmbarem Schultergurt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktgröße
Universalgröße
Produkthauptfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Sport, Reisen
Material
Gummi
Schultergurt
Ja
Verstellbarer Schulterriemen
Ja
Geschlecht
Unisex
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Griff(e)
Ja
Griff Eigenschaften
Anpassbar
Einfache Aufbewahrung
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Außentasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Taschenanzahl
2 Taschen
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
330 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.