Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool Morpheus Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool Morpheus Tower Schwarz
DeepCool Morpheus Tower Schwarz
DeepCool Morpheus Tower Schwarz
DeepCool Morpheus Tower Schwarz
DeepCool Morpheus Tower Schwarz
DeepCool Morpheus Tower Schwarz
DeepCool Morpheus Tower Schwarz
DeepCool Morpheus Tower Schwarz
DeepCool Morpheus Tower Schwarz
DeepCool Morpheus Tower Schwarz
DeepCool Morpheus Tower Schwarz
DeepCool Morpheus Tower Schwarz
DeepCool Morpheus Tower Schwarz
DeepCool Morpheus Tower Schwarz
DeepCool Morpheus Tower Schwarz
DeepCool Morpheus Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-115573744
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-MORPHEUS-BKAPA1-G-1
EAN/GTIN:
     6933412774747
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse
Modularität hat ein neues Gesicht und zwar in Form des intern rekonfigurierbaren ATX+-Gehäuses von DeepCool: das MORPHEUS. Mit unvergleichlicher Kompatibilität und einem geräumigen Layout ist das MORPHEUS die beste Option für den DIY-Modder oder den lässigen PC-Enthusiasten.

MORPHEUS
Der innere Formwandler

MORPHEUS
Modularität hat ein neues Gesicht und zwar in Form des intern rekonfigurierbaren ATX+-Gehäuses von DeepCool: das MORPHEUS. Mit unvergleichlicher Kompatibilität und einem geräumigen Layout ist das MORPHEUS die beste Option für den DIY-Modder oder den lässigen PC-Enthusiasten.

MODULARITÄT AUF EINE NEUE ART
Wenn es langweilig ist, jahrelang am gleichen Systemlayout festzuhalten, ist der MORPHEUS genau das Richtige für Dich. Wechsel ganz einfach zwischen der klassischen Einkammer-Konfiguration und dem Zweikammer-Layout mit einem einfachen Austausch von ein paar Teilen. Alles, was für den Wechsel zwischen den beiden Konfigurationen erforderlich ist, ist im Lieferumfang enthalten, ebenso wie eine vertikale GPU-Halterung (komplett mit einem Gen 4.0 Riser-Kabel).

LUFTSTROM AUF EINEM ANDEREN NIVEAU
Das MORPHEUS-Gehäuse ist von der Vorderseite, der rechten Seite, dem Top, der Unterseite, der Rückseite und sogar von der Oberseite der Netzteilabdeckung mit einer hohen Luftzirkulation umgeben, so dass es den leistungsstarken, hitzigen Komponenten im Inneren an Luftstrom nicht mangelt. High-Flow-Mesh-Filter sind für die Front-, Ober- und Unterseite enthalten und halten Staub fern.

UMFANGREICHE KÜHLMÖGLICHKEITEN
Die Lüfteroptionen sind unvergleichlich: Du kannst dreizehn 120-mm- oder 140-mm-Lüfter montieren oder bis zum Äußersten gehen und bis zu sechs 200-mm-Lüfter ins Spiel bringen. Die hochmodularen Lüfterschienen machen diese Konfigurationen zur Realität.

Das MORPHEUS kann außerdem bis zu drei 420-mm-Radiatoren gleichzeitig unterstützen. 420-mm-Radiatoren können an der Vorderseite, der Oberseite, der Unterseite und der Seite des Motherboard-Trays montiert werden.

EINE TRINITÄT VON LÜFTERN!
Im Inneren des MORPHEUS befindet sich ein Satz äußerst praktischer Trinity-Lüfter: Drei wunderschön helle 140-mm-ARGB-Lüfter sind zu einer einzigen 420-mm-Einheit vereint. Die Trinity-Lüfter erfordern nur die Verkabelung eines einzigen Satzes von PWM- und ARGB-Kabeln, was den Aufwand für das Kabelmanagement erheblich reduziert.

MAXIMALE KOMPATIBILITÄT
Der ATX+-Formfaktor des MORPHEUS-Gehäuses garantiert die Kompatibilität mit einer großen Bandbreite an Komponenten. Dieses ATX+ DeepCool-Gehäuse unterstützt E-ATX-Motherboards und ist gleichzeitig kompatibel mit GPUs mit einer Länge von bis zu 480 mm, 195 mm hohen CPU-Kühlern in der Einzelkammerkonfiguration und mehreren 420-mm-Radiatoren.

DUALE ECHTZEIT-DIGITALANZEIGE
Spare wertvollen Platz auf deinem Schreibtisch, indem Du die Überwachung der Temperaturen und der Auslastung deiner CPU und GPU auf das integrierte Display verlagerst, das im Lieferumfang des MORPHEUS-Gehäuses enthalten ist. Eine einfach zu installierende App und ein freier USB 2.0-Anschluss sorgen dafür, dass das Dual-Display einsatzbereit ist.

EINE VIELZAHL VON Ein- und Ausgängen
Mit vier USB 3.0-Anschlüssen, einem Typ-C-Anschluss und einem Hybrid-Audioanschluss gibt es keinen Mangel an Geräten, auf die Du über die Front-Panel auf der Oberseite zugreifen kannst. Außerdem gibt es eine LED-Zyklus-Taste zur Steuerung des eingebauten ARGB-Controllers, eine HDD-Aktivitäts-LED und eine Power-Taste runden die die Front-I/O ab.

BITS!
Verleihe dem MORPHEUS-Gehäuse mit den quadratischen Gummipixeln eine persönliche Note! Die mitgelieferten Pixel können mit den meisten Mesh-Panels des MORPHEUS-Gehäuses verwendet werden. Hinterlasse Nachrichten für andere, füge eigene Logos hinzu oder kreiere deinen eigenen 8-Bit-Charakter!
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ATX, EATX
Anzahl der 3,5
2
Material
ABS, SPCC, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
9
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
195 mm
Max Grafikkarten-Länge
480 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
528 mm
Höhe
551 mm
Gewicht
15500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140,180,200 mm
Installierte Lüfter seitlich
1x 420 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,180,140,200 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,180,140,200 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360,420 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
140,240,360,120,280,420 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
140,240,360,120,280,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
140,240,360,120,280,420 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.