Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron A54 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynatron A54 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm Schwarz, Grau
Dynatron A54 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm Schwarz, Grau
Dynatron A54 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm Schwarz, Grau
Dynatron A54 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm Schwarz, Grau
Dynatron A54 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm Schwarz, Grau
Dynatron A54 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm Schwarz, Grau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE6-115647057
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     A54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel A
cpu lüfter sockel a
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
119 mm
Heizungs-Tiefe
79 mm
Heizungs-Höhe
66 mm
Gewicht
455 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
60 x 60 x 25 mm
Ventilator Dicke
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Aluminium, Kunststoff
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
60 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
SP6
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
2300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
11000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
25.8 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
59.8 dB
Mindestluftstrom
11.91 cfm
Maximaler Luftstrom
58.31 cfm
Lagertyp
Doppelkugellager

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.