Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TESOLARCHG10W Solarmodul 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TESOLARCHG10W Solarmodul 10 W
SBS TESOLARCHG10W Solarmodul 10 W
SBS TESOLARCHG10W Solarmodul 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-115669655
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TESOLARCHG10W
EAN/GTIN:
     8018417452352
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Ein erstaunliches Solarpaneel für Wanderungen, Trekkingtouren, Camping und Outdoor-Aktivitäten
Mit diesem Solarladegerät können Sie alle Ihre Geräte sicher, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltig aufladen. Öffnen Sie es einfach an sonnigen Tagen und seine großzügig bemessene Oberfläche verwandelt Sonnenenergie in Strom. Der Abbau ist ganz einfach: es lässt sich kompakt und dünn zusammenfalten und mit Klettverschlüssen sichern. Sie können es auch an Ihrem Zelt oder Ihrem Rucksack anbringen, indem Sie die enthaltenen Karabinerhaken an den seitlichen Laschen des Paneels befestigen.

Schnelles Aufladen von bis zu zwei Geräten gleichzeitig
Das Solarpaneel mit 10 Watt kann Smartphones, Tablets, Lautsprecher, TWS-Headsets, Smartwatches, E-Reader und Campinglampen mit Strom versorgen. Nutzen Sie die Vorteile von 2 Anschlüssen, um Ihre Geräte überall und gegebenenfalls auch gleichzeitig mit der nötigen Energie zu versorgen, wo immer Sie sich gerade befinden. Beim Öffnen der Tasche findet man ein USB-A-Anschluss und einen USB-C-Anschluss, die insgesamt bis zu 10 Watt Leistung abgeben. Wenn alle diese Anschlüsse zusammen verwendet werden, wird die Energie auf die verschiedenen Ausgänge verteilt. Die USB-Buchsen sind mit Intelligent Charge-Technologie (IC) ausgestattet, die dafür sorgt, dass Ihr Gerät immer mit der richtigen Menge an Strom versorgt wird.

Die große Tasche ist für Kabel und Zubehör vorgesehen
In der Netztasche, die Sie nach dem Öffnen des Reißverschlusses finden, können Sie Ihre Kabel, Zubehör und Adapter problemlos verstauen. Auf diese Weise können Sie Ihre Ladegeräte vor der Sonne schützen und eine übermäßige Überhitzung vermeiden.
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
10 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Leistung Solar-Panel
2.5 W
USB Ausgangsstrom
1.5 A
Merkmale
Verbindungstyp
USB
Produktfarbe
Schwarz
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Anzahl Zellen
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
700 g
Logistikdaten
Versandkartonslänge
410 mm
Versandkartonsbreite
140 mm
Versandkartonshöhe
250 mm
Breite des Versandkartons
410 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SBS
TESOLARCHG30W
ab € 69,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.