Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raptor Gaming RG-GS-40 Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raptor Gaming RG-GS-40 Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Raptor Gaming RG-GS-40 Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Raptor Gaming RG-GS-40 Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Raptor Gaming RG-GS-40 Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Raptor Gaming RG-GS-40 Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Raptor Gaming RG-GS-40 Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Raptor Gaming RG-GS-40 Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Raptor Gaming RG-GS-40 Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Raptor Gaming RG-GS-40 Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Raptor Gaming RG-GS-40 Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Raptor Gaming RG-GS-40 Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-115711957
Hersteller:
     Raptor Gaming
Herst.-Nr.:
     RG-GS-40-BLACK/RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gaming-Sessel
Maximales Nutzergewicht
120 kg
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Armlehne
Ja
Sockelfarbe
Schwarz
Rahmenfarbe
Schwarz
Sitzfarbe
Schwarz
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Farbe Rückenlehne
Schwarz, Rot
Armlehnenart
Gepolsterte Armlehne
Nackenkissen
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Steuerung
Leiter
Vormontiert
Ja
Ergonomie
Kopfstütze
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.