Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC H-A 16 SDR-LB Multipolares Verbindungsgehäuse Überflurmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE6-116086731
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79485200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
epic sockelgehäuse
epic steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Überflurmontage
Verbindender thread type
M20
Zweck
Standard
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
96 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,2938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 36,9971
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.