Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC H-B 24 TGH Multipolares Verbindungsgehäuse Überflurmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517A-61279396
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70150400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Überflurmontage
Verbindender thread type
PG21
Zweck
Standard
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.8 mm
Tiefe
120 mm
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, steckergehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,592*
€ 15,292*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,63*
€ 15,32*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,894*
€ 15,764*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,03*
€ 17,26*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,72*
€ 24,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,292*
€ 18,19748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,412*
€ 17,15028
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,912*
€ 16,55528
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,592*
€ 13,79448
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 76,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.