Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119104 Signalkabel 1000 m Transparent, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 4G0,75 1119104/1000
ÖLFLEX CLASSIC 110 4G0,75 1119104/1000
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116090003
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119104-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel 4g0.75 steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.2 mm
Kupferindex
28.8 kg/km
Kabelgewicht
66 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
24.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
93 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,50756* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 588,78*
€ 700,6482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 580,32*
€ 690,5808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 558,47*
€ 664,5793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 542,35*
€ 645,3965
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 507,31*
€ 603,6989
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.