Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119004 Signalkabel 1000 m Transparent, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE6-116102162
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119004-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel 4x0.5 steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
5.7 mm
Kupferindex
19.2 kg/km
Kabelgewicht
54 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
22.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
85.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5519*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 0,6419*
€ 0,76386
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,6319*
€ 0,75196
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,6119*
€ 0,72816
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,5919*
€ 0,70436
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 0,5519*
€ 0,65676
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.