Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Calex 5301000300 Deckenbeleuchtung LED 20 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Calex 5301000300 Deckenbeleuchtung LED 20 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116332787
Hersteller:
     CALEX Electronics
Herst.-Nr.:
     5301000300
EAN/GTIN:
     8712879151098
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Flur, Wohnzimmer
Form
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20 W
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
2350 lm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
65 mm
Durchmesser
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Eingangsspannung
200-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.