Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Calex 5101002600 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 4,9 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Calex 5101002600 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 4,9 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116333163
Hersteller:
     CALEX Electronics
Herst.-Nr.:
     5101002600
EAN/GTIN:
     8712879157540
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Höhe
78 mm
Leistungen
Lampenleistung
4.9 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Geschoss
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Glühbirnengröße
P45
Farbtemperatur (min.)
1800 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
320 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.