Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 6006633 Sicherheitsalarmsystem Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 6006633 Sicherheitsalarmsystem Weiß
ABUS 6006633 Sicherheitsalarmsystem Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116388722
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     6006633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Leistungen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Warnung Dezibel
90 dB
Lieferumfang
Alarmzentrale
Ja
Anzahl der Tür-/Fenstersensoren
1 Stück(e)
Anzahl der Bewegungssensoren
1 Stück(e)
Anzahl der Fernbedienungen
1 Stück(e)
Netzteil enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten, Remote
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,06*
€ 253,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,99*
€ 247,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.