Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi Power Bank 3 10000mAh Lithium Polymer (LiPo) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Mi Power Bank 3 10000mAh Lithium Polymer (LiPo) Schwarz
Xiaomi Mi Power Bank 3 10000mAh Lithium Polymer (LiPo) Schwarz
Xiaomi Mi Power Bank 3 10000mAh Lithium Polymer (LiPo) Schwarz
Xiaomi Mi Power Bank 3 10000mAh Lithium Polymer (LiPo) Schwarz
Xiaomi Mi Power Bank 3 10000mAh Lithium Polymer (LiPo) Schwarz
Xiaomi Mi Power Bank 3 10000mAh Lithium Polymer (LiPo) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116465257
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     28965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
22.5 W
Ausgangsspannung
5 - 12 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.5 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
1.85 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.9 mm
Tiefe
24.4 mm
Höhe
90 mm
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
ABS, Polycarbonat (PC)
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
37 Wh
Batterie Aufladezeit (USB)
3.5 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.