Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEP 200-7211UIR Elektrischer Umwandler 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116475130
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEP 200-7211UIR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
200 W
DC input Spannung
4-5.5 V
Ausgangsstrom
40000 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
57.9 mm
Höhe
16.8 mm
Gewicht
113 g
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,32*
€ 215,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,72*
€ 204,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.