Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Tieflader mit Bagger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Tieflader mit Bagger
Siku Tieflader mit Bagger
Siku Tieflader mit Bagger
Siku Tieflader mit Bagger
Siku Tieflader mit Bagger
Siku Tieflader mit Bagger
Siku Tieflader mit Bagger
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117011466
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     1611
EAN/GTIN:
     4006874016112
Suchbegriffe:
Spielzeug Bagger
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Präzise gefertigter Anhänger für den Transport des SIKU-Baggers. Metall- und Kunststoffteile, Gummireifen und Heckschutz sorgen für den freien Transport der Maschine. Der im Set enthaltene Bagger ist ein einzigartiges Modell, das das reale Aussehen widerspiegelt, mit beweglichen Teilen. Es ist ein attraktives Modell für Liebhaber von Baufahrzeugen jeden Alters.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
146 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Lieferumfang
Anzahl Teile
3 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
38 mm
Verpackungstiefe
197 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
159 g
Verpackungsmaterial
Karton, Kunststoff
Merkmale
Produkttyp
LKW- & Schienen-Set
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.