Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Gelenkbus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Gelenkbus
Siku Gelenkbus
Siku Gelenkbus
Siku Gelenkbus
Siku Gelenkbus
Siku Gelenkbus
Siku Gelenkbus
Siku Gelenkbus
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117011467
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     1617
EAN/GTIN:
     4006874016174
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Der Gelenkbus aus Metall- und Kunststoffteilen spiegelt das Aussehen des echten Fahrzeugs wider. Dank der Gummireifen und des Mittelgelenks lässt sich der Bus frei drehen. Ein perfektes Spielzeug für kleine Fahrer.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Länge (mm)
27 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
133 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
197 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
97 g
Verpackungsmaterial
Karton, Kunststoff
Merkmale
Produkttyp
Bus
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit
Vormontiert
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.