Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Massey Ferguson Traktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Massey Ferguson Traktor
Siku Massey Ferguson Traktor
Siku Massey Ferguson Traktor
Siku Massey Ferguson Traktor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117018540
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     0847
EAN/GTIN:
     4006874008476
Suchbegriffe:
Spielzeug Traktor
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Der Massey Ferguson Traktor aus Metall- und Kunststoffteilen ist ein Abbild der echten Maschine. Der perfekte Weg, um faszinierenden Spaß zu haben und interessante Abwechslung in Ihre Sammlung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen zu bringen!
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
45 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
37 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
51 g
Verpackungsmaterial
Karton, Kunststoff
Merkmale
Produkttyp
Traktor
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.