Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 120mm Computer Gehäuselüfter/ PWM Cooling Fan - Lüfter für Computer Gehäuse mit 4-pin Molex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 120mm Computer Gehäuselüfter/ PWM Cooling Fan - Lüfter für Computer Gehäuse mit 4-pin Molex
StarTech.com 120mm Computer Gehäuselüfter/ PWM Cooling Fan - Lüfter für Computer Gehäuse mit 4-pin Molex
StarTech.com 120mm Computer Gehäuselüfter/ PWM Cooling Fan - Lüfter für Computer Gehäuse mit 4-pin Molex
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11714346
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FAN12025PWM
EAN/GTIN:
     0065030845335
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Fügen Sie Ihrem Computergehäuse einen durch Pulsbreitenmodulation drehzahlgesteuerten CPU-Lüfter hinzu.

Der FAN12025PWM 120 mm PWM Gehäuselüfter bietet zusätzliche und wirksame Luftkühlung für Computer- oder sonstige Gehäuse, um die optimale Leistung von internen Komponenten zu gewährleisten.

Dank Pulsweitenmodulation (PWM) wird die Lüfterdrehzahl dynamisch über die Hauptplatine gesteuert, damit der Lüfter in einer der Betriebsart entsprechenden Geschwindigkeit läuft – im Standby-Modus gehen Stromverbrauch und Geräuschentwicklung zurück, während bei Volllast maximale Kühlung erfolgt.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Dank PWM wird die Lüfterdrehzahl entsprechend der Systemanforderungen über die Hauptplatine geregelt und sorgt so für optimale Systemleistung
- Das selbstschmierende Lager erhöht im Vergleich zu den herkömmlichen Ringlagern Zuverlässigkeit und Betriebsdauer
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Nennstrom
0.32 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
128 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
201 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
188 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 65 %
Lüfterleistung
78.41 cfm
Abmessungen (BxTxH)
120 x 120 x 25 mm
Stecker
1 - Molex Fan (4 pin; PWM)
Drehgeschwindigkeit
220 RPM
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
39 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.