| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-117391365 Herst.-Nr.: RZ19-05050100-R3M1 EAN/GTIN: 8887910000380 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | USB | | Arbeitsspannung | 5 V | | Energieverbrauch | 350 mA | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Plug | Ja | | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Mikrofon | Typ | Tischmikrofon | | Mikrofon-Empfindlichkeit | 110 dB | | Mikrofon-Frequenz | 20 - 20000 Hz | | Bit-Rate | 24 Bit | | Samplerate | 96 kHz | | Empfindlichkeit (1kHz) | -36 mV/Pa | | Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Superkardioid | | Mikrofon Stummschaltung | Ja | | Mikrofonhalter | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Geräteschnittstelle | USB | | USB Anschluss | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C |
|
| | |
| | | |
| |