Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong AX1800 Netzwerk-Repeater 1800 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strong AX1800 Netzwerk-Repeater 1800 Mbit/s Weiß
Strong AX1800 Netzwerk-Repeater 1800 Mbit/s Weiß
Strong AX1800 Netzwerk-Repeater 1800 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117396623
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     REPEATERAX1800
EAN/GTIN:
     9120072376825
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
strong repeater
wlan repeater
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antennentyp
2x2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Gewicht und Abmessungen
Breite
77.8 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
222.8 mm
Gewicht
290 g
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Datenübertragung
Maximale Datenübertragungsrate
1800 Mbit/s
Datenrate
574 Mbit/s @ 2.4 GHz & 1201 Mbit/s @ 5GHz
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
1201 Mbit/s
Frequenzband
2.4/5 GHz
Signalstärke
23 dbm
Anzahl Kanäle
25 Kanäle
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Lieferumfang
Antenne enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Merkmale
Produkttyp
Netzwerk-Repeater
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Leistung, WPS, WLAN
Power-LED
Ja
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.