Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subsonic SA5642-D1 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Blau, Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subsonic SA5642-D1 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Blau, Mehrfarbig
Subsonic SA5642-D1 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Blau, Mehrfarbig
Subsonic SA5642-D1 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Blau, Mehrfarbig
Subsonic SA5642-D1 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Blau, Mehrfarbig
Subsonic SA5642-D1 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Blau, Mehrfarbig
Subsonic SA5642-D1 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Blau, Mehrfarbig
Subsonic SA5642-D1 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Blau, Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117429297
Hersteller:
     Subsonic
Herst.-Nr.:
     SA5642-D1
EAN/GTIN:
     3701221702601
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl
KOMFORT UND ERGONOMIE
Der Original Harry Potter-Gaming-Stuhl lädt zu ausgedehnten Videospielsitzungen ein. Seine ergonomisch geformte Rückenlehne passt sich perfekt dem Rücken an und schützt so vor Rückenschmerzen und Ermüdung. Die schaumstoffgepolsterten Armlehnen sorgen für optimalen Komfort. Der Original-Gaming-Sessel ist ideal für Gamer, die eine ästhetische, bequeme Sitzgelegenheit zu einem erschwinglichen Preis suchen.

BAUQUALITÄT
Wir haben hochwertige Bezüge ausgewählt, die Widerstandsfähigkeit und Design vereinen. Original Harry Potter besteht aus hochdichtem Schaumstoff, der mit leicht zu reinigendem Kunstleder überzogen ist, und ist mit Steppnähten und einem vollständig gestickten Logo verziert. Der leichte und robuste Gaming-Stuhl Original verfügt über einen Gaslift-Mechanismus der Klasse 3 für den täglichen Gebrauch als Büro- oder Gaming-Stuhl. Der Original ist mit einem sternförmigen Metallgestell mit 5 Rollen ausgestattet, das für Stabilität und Widerstandsfähigkeit sorgt.

DESIGN FÜR GAMER
Bei der Entwicklung unseres Gaming-Stuhls Original haben wir an keinem Detail gespart. Er wurde so konzipiert, dass er Ergonomie, Komfort und Design miteinander verbindet. Sein Design, seine natürliche Wölbung und seine harmonischen Formen verleihen ihm schon auf den ersten Blick eine elegante und ausdrucksstarke Silhouette. Die echten Stickereien und die Kontrastnähte verleihen diesem Gaming-Stuhl einen eleganten Touch. Mit dem Gaming-Stuhl offizielle Lizenz....

EINSTELLUNGEN UND FUNKTIONEN
Der Subsonic Original Gaming-Stuhl verfügt über eine "Rocking Chair"-Funktion, die Ihnen völlige Bewegungsfreiheit beim Spielen und Arbeiten bietet. Der Subsonic Subsonic Chair ist mit einem Klasse-3-Zylinder ausgestattet, der eine hervorragende Stabilität bietet und eine präzise Höheneinstellung ermöglicht, um die richtige Arbeitsposition zu finden: die Füße flach auf dem Boden und die Arme im rechten Winkel zum Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
PC-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
120 kg
Sitztyp
Gepolsterter, ausgestopfter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Armlehne
Ja
Gamingplattformen unterstützt
PC
Mindestbenutzerhöhe
150 cm
Maximale Benutzerhöhe
185 cm
Sockelfarbe
Schwarz
Sockelmaterial
Metall
Basisgröße
680 x 680 mm
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Metall
Sitzfarbe
Blau, Orange
Sitzmaterial
Kunstleder
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Farbe Rückenlehne
Blau, Mehrfarbig
Material Rückenlehne
Kunstleder
Armlehnenart
Gepolsterte Armlehne
Gashubklasse
3
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
765 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Ergonomie
Schaukelfunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
640 mm
Höhe (min)
1190 mm
Höhe (max)
1290 mm
Sitzbreite
510 mm
Sitzhöhe
540 mm
Sitzhöhe (min.)
440 mm
Sitzhöhe (max.)
540 mm
Sitztiefe
480 mm
Lehnenhöhe
760 mm
Lehnenbreite
510 mm
Gewicht
13800 g
Höhe Armlehne (mind.)
660 mm
Höhe Armlehne (max.)
760 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,42*
€ 228,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,90*
€ 227,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,61*
€ 183,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.