Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-H1277AXU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-H1277AXU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
QNAP TS-H1277AXU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
QNAP TS-H1277AXU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
QNAP TS-H1277AXU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
QNAP TS-H1277AXU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
QNAP TS-H1277AXU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
QNAP TS-H1277AXU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
QNAP TS-H1277AXU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
QNAP TS-H1277AXU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
QNAP TS-H1277AXU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117520555
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-H1277AXU-RP-R5-16G
EAN/GTIN:
     4711103084663
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Großunternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Schnappschuss
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
Datenträger-Überprüfung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gemeinsamer Ordner
CIFS/SMB
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
60 mm
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Status
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Xeon E
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2136
Prozessor-Taktfrequenz
3.3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Threads
12
Prozessor-Cache
12 MB
Bus Typ
DMI3
CPU Konfiguration (max)
1
Software
Installiertes Betriebssystem
QuTS hero
Version des Betriebsystems
h5.0.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
16 GB
Speicherkartensteckplätze
4
Memory Formfaktor
UDIMM
ECC
Ja
Flash-Speicher
5000 MB
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
500 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
105.12 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)
10000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
562 mm
Höhe
88.3 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
6
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
168 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
12
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherkapazität
14000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA II, Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4
Disk-Roaming
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
2
Anzahl von Schrauben
84
Weitere Suchbegriffe: Server, Storage Server, storage server
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.808,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.834,33*
€ 3.372,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.830,78*
€ 3.368,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.818,77*
€ 3.354,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.811,87*
€ 3.346,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.808,39*
€ 3.341,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Western Digital
WD4004FRYZ
ab € 127,23*
Zubehör
Western Digital
WD201KFGX
ab € 392,99*
Zubehör
Western Digital
WD4003FFBX
ab € 111,99*
Zubehör
Western Digital
WD2001FFSX
ab € 88,02*
Zubehör
Western Digital
WD221KFGX
ab € 437,70*
Zubehör
Western Digital
0F38462
ab € 264,59*
Zubehör
Western Digital
0F38459
ab € 299,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.