Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker A1259G11 Powerbank Lithium 10000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker A1259G11 Powerbank Lithium 10000 mAh Schwarz
Anker A1259G11 Powerbank Lithium 10000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117524880
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A1259G11
EAN/GTIN:
     194644170868
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
anker powerbank 10000mah
anker powerbank
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
30 W
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.3 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
215 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Headphones/Headset, Handy/Smartphone, Smartwatch, Tablette
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Weitere Suchbegriffe: powerbank 10000mah
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.