Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker Nano 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker Nano 5000 mAh Schwarz
Anker Nano 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117524881
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A1653H11
EAN/GTIN:
     194644170851
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
anker powerbank
powerbank 5000mah
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
22.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Kabellänge
0.6 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Headphones/Headset, Handy/Smartphone, Tablet
Eingebautes Display
Ja
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Aufladequelle
USB
Weitere Suchbegriffe: powerbank 1xusb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.