| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-117531782 Herst.-Nr.: 84178 EAN/GTIN: 4043619841783 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses hochwertige Konverterkabel von Delock eignet sich zum Anschluss von Mikrofonen mit symmetrischem XLR Anschluss an eine freie USB-A Schnittstelle von Computern oder anderen Systemen. Hierbei werden die analogen Audiosignale in digitale Signale umgewandelt.
+48 V Phantomspannung Zusätzlich verfügt das Kabel über einen Schalter, mit dem sich für passende Kondensatormikrofone, die Einspeisung der 48 V Phantomspannung zuführen lässt.
Qualität und Leistung Das flexible Kabel ist aufgrund seiner sauerstofffreien Kupferleitungen und robusten Verarbeitung für den Einsatz im professionellen Audiobereich geeignet. Für einen sicheren Halt in der XLR Buchse, sorgt die Lock-In Verriegelung am XLR Stecker. Zudem trägt die High-Res Abtastrate von 24 Bit und 192 kHz zu einer kristallklaren Audioqualität, ohne störende Hintergrundgeräusche bei.
Hinweis Zur Verwendung dieses Kabels an Systemen mit einer USB Type-C™ Buchse, kann der Delock Adapter 65519 eingesetzt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | XLR (3-pin) | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB Typ-A | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Silber | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Kabelmaterial | Sauerstofffreies Kupfer | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 26 | ![](/p.gif) | Plug | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |