Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Myna USB-Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Myna USB-Receiver
Trust Myna USB-Receiver
Trust Myna USB-Receiver
Trust Myna USB-Receiver
Trust Myna USB-Receiver
Trust Myna USB-Receiver
Trust Myna USB-Receiver
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117573487
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25329
EAN/GTIN:
     8713439253290
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Produkttyp
USB-Receiver
Gerätetyp
Maus/Tastatur
Markenkompatibilität
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
2 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.