Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer CB2 CB242Y E3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer CB2 CB242Y E3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer CB2 CB242Y E3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer CB2 CB242Y E3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer CB2 CB242Y E3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer CB2 CB242Y E3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer CB2 CB242Y E3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer CB2 CB242Y E3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer CB2 CB242Y E3 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117573548
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.QB2EE.304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Unglaubliche Bilder, Edge-to-Edge
Ganz egal, ob Sie sich Filme ansehen, Computerspiele spielen oder arbeiten – Sie erleben stets faszinierende Bilder mit bis zu UHD1-Auflösung. Erhalten Sie dank eines ZeroFrame-Displays mit bis zu 86,4 cm (34")1 mehr Bildschirmfläche, damit Sie mehr sehen und erledigen können.

Perfekt aus jedem Winkel
Sie können auch bei einem Winkel von bis zu 178° genau sehen, was sich auf dem Bildschirm abspielt. Durch IPS-Technologie (In-Plane Switching) sehen Sie auch von der Seite gut – und das bei gleichbleibender Farbqualität.

Lebendiges HDR
Wenn Sie sich entspannen wollen, dann am besten vor einem Bildschirm, der Bilder naturgetreu und realistisch darstellt – dank HDR. Die HDR 101-fähigen Monitore von Acer nutzen Global Dimming, um den Kontrast zu steigern. So werden schwarze Bereiche dunkler und weiße heller.

Kein Tearing
Verabschieden Sie sich dank AMD FreeSync2 von Rucklern und Tearing. Videowiedergaben sind schneller, einfacher und flüssiger möglich, da die Bildwiederholfrequenz des Monitors mit der Framerate Ihres PCs synchronisiert ist.

Blitzschnelle Reaktionszeit
Genießen Sie dank 1-ms3-Visual Response Boost selbst bei rasanter Action klare, scharfe Bilder. Eine schnelle Reaktionszeit gewährleistet, dass sich Bilder in schneller Geschwindigkeit kristallklar über den Bildschirm bewegen – so können Sie Inhalte noch intensiver verfolgen.

Der Schutz der Augen steht an erster Stelle
Schütze Deine Augen vor unnötiger Anstrengung mit den BlueLightShield- und Flickerless-Technologien von Acer. Dank weniger Reflexionen und geringerer Auslastung der Augen durch die ComfyView- und Low Dimming-Technologien von Acer können Sie länger mit dem Monitor arbeiten.

Optimale Position
Stellen Sie den Monitor dort auf, wo Sie ihn brauchen – der Standfuß lässt sich ganz einfach anpassen. Der Bildschirm lässt sich neigen, schwenken oder in der Höhe verstellen, um ein Optimum an Ergonomie zu erzielen.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Silver
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Höheneinstellung
165 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-178 - 178 °
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
540.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
245.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
533.8 mm
Gewicht (mit Ständer)
5890 g
Breite (ohne Standfuß)
540.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
66.2 mm
Höhe (ohne Standfuß)
323.2 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3500 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
2 W
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
32 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
EPEAT
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.28 x 0.28 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
Farbskala
99 %
Zweites Display effektiver Sichtbereich
527 x 296 mm
Farbraumstandard
sRGB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.