Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone SST-ARV140-ARGB Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone SST-ARV140-ARGB Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz, Grau
Silverstone SST-ARV140-ARGB Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz, Grau
Silverstone SST-ARV140-ARGB Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz, Grau
Silverstone SST-ARV140-ARGB Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz, Grau
Silverstone SST-ARV140-ARGB Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz, Grau
Silverstone SST-ARV140-ARGB Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz, Grau
Silverstone SST-ARV140-ARGB Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz, Grau
Silverstone SST-ARV140-ARGB Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz, Grau
Silverstone SST-ARV140-ARGB Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz, Grau
Silverstone SST-ARV140-ARGB Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz, Grau
Silverstone SST-ARV140-ARGB Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz, Grau
Silverstone SST-ARV140-ARGB Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz, Grau
Silverstone SST-ARV140-ARGB Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz, Grau
Silverstone SST-ARV140-ARGB Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz, Grau
Silverstone SST-ARV140-ARGB Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz, Grau
Silverstone SST-ARV140-ARGB Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz, Grau
Silverstone SST-ARV140-ARGB Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 14 cm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117577956
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-ARV140-ARGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Hochleistungsfähiger 140-mm-Kühler mit vier Kupferwärmerohren mit Ø 6 mm, speziell entwickelt für neueste Intel- und AMD-Sockel.

Ausgezeichnete Effizienz der Wärmeableitung
Vier Kupferwärmerohre mit Ø 6 mm sorgen in Kombination mit einem großen Aluminium-Kühlkörper für eine großzügige Fläche, was die hocheffiziente Wärmeübertragung vereinfacht.

Kühlkörper-optimierter Kühllüfter
Der 140-mm-Kühllüfter bietet einen beeindruckenden statischen Druck, der Luft durch den Kühlkörper drückt, in dem der Luftwiderstand hoch ist. Er arbeitet per PWM-Funktion reibungslos innerhalb eines breiten Geschwindigkeitsbereichs von 400 bis 1.750 U/min, was reibungslose und effiziente Leistung sicherstellt.

Präzises Design ohne Störungen
Der ARV140-ARGB-CPU-Kühler besitzt ein präzises Design, das gewährleistet, dass es unabhängig von der Höhe Ihrer Arbeitsspeichermodulen zu keinen Störungen kommt. Das Design mit Lamellenversatz verhindert Störungen und ermöglicht nahtlose Installation und optimale Leistung.

Optisch ansprechendes Design
Unter dem Gehäuse der transluzenten Lüfterflügel befinden sich 10 adressierbare RGB-LEDs, die während der effektiven CPU-Kühlung für ein Lichtspektakel sorgen.

Müheloses und sicheres Montagesystem
Ein unkompliziertes Montagesystem sorgt für eine sichere und mühelose Installation.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.17 A
LED-Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
140 mm
Heizungs-Tiefe
81 mm
Heizungs-Höhe
160 mm
Gewicht
820 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Ventilator Dicke
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Aluminium, Kupfer, Kunststoff
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Anzahl Wärmerohre
4
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
10
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anschlusstyp
4-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
12
Installationsanweisung
Ja
Adapterrahmen enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Sockel AM4, Sockel AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
400 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1750 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
12.8 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
30.8 dB
Maximaler Luftstrom
93 cfm
Maximum Luftdruck
2.24 mmH2O
Lagertyp
Hydraulisch
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
30000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.