Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentax WG-90 Actionsport-Kamera 16 MP Full HD CMOS 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3") 194 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pentax WG-90 Actionsport-Kamera 16 MP Full HD CMOS 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3") 194 g
Pentax WG-90 Actionsport-Kamera 16 MP Full HD CMOS 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3") 194 g
Pentax WG-90 Actionsport-Kamera 16 MP Full HD CMOS 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3") 194 g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117636266
Hersteller:
     Pentax
Herst.-Nr.:
     02135
EAN/GTIN:
     0027075306400
Suchbegriffe:
Kamera
Digitalkamera
Digitalkameras
Webcam
Weitere Informationen:
Fokussierung
Minimum Fokussierdistanz
0.01 mm
Makro
Ja
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Gesichtserkennung
Ja
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4.3 h
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akkulaufzeit (CIPA Standard)
300 Schüsse
Merkmale
Weißabgleich
Auto, Tageslicht, Fluoreszierend, Manuell, Schatten, Tungsten
Längste Verschlusszeit
0.25 s
Kürzeste Verschlusszeit
1/4000 s
Bildstile
Auto, Kinder, Feuerwerk, Blume, Essen, HDR backlight control, Handheld night scene, Landschaft, Nacht, PET, Porträt, Schnee, Sport, Surfen, Unterwasser
Nachtmodus
Ja
Selbstauslöser
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Video
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
120 fps
Unterstützte Videoformate
H.264, MPEG4
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Design
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Gefrierbeständig, Wasserdicht
Wasserdicht bis
14 m
Staubschutz
Ja
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
1.6 m
frostsicher bis zu
-10 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP6X
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Objektiv
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS)
Brennweitenbereich
5 - 25 mm
Blendenbereich (F-F)
3,5 - 5,5
Optischer Zoom
5 x
Digitaler Zoom
7.2 x
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
140 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
28 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
Micro-USB B
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Belichtung
Belichtungstyp
Auto, Manuell
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Spot
ISO-Empfindlichkeit
125, 6400
Speichermedium
Speichermedien
Interner Speicher + Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Speicherkapazität
0.068 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
194 g
Breite
122.5 mm
Tiefe
29.5 mm
Höhe
61.5 mm
Bildqualität
Sensor-Typ
CMOS
Megapixel insgesamt
16 MP
Größe des Bildsensors
1/2.3 "
Maximale Bildauflösung
4608 x 3456 Pixel
Serienbild-Modus
Ja
Multiburst-Modus
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,72*
€ 420,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,66*
€ 416,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,31*
€ 385,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,09*
€ 378,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,42*
€ 351,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.